FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71922-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179288
  • Hersteller:038440601-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'398.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'511.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
32 kN
Statische Belastung
27 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm