CHF 2'016.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'179.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 22.1 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |