CHF 3'023.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'268.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 60 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 3er Satz Tandem-O Anordnung |
Dynamische Belastung | 28.5 kN |
Statische Belastung | 23.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 13000 rpm |