FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71920-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14180448
  • Hersteller:039756661-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'016.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'179.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
23.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm