FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71919-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179284
  • Hersteller:038440563-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 881.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 953.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
22.5 kN
Statische Belastung
18.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm