CHF 803.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 868.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 21.9 kN |
Statische Belastung | 17.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 13000 rpm |