FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71918-E-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14179649
  • Hersteller:038504138-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'690.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'827.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
21.9 kN
Statische Belastung
17.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm