FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71918-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178521
  • Hersteller:019186002-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 803.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 868.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
23.2 kN
Statische Belastung
18.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm