FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71917-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179879
  • Hersteller:038722844-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 735.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 795.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
20 kN
Statische Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm