CHF 1'499.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'621.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 20 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14000 rpm |