FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71917-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179540
  • Hersteller:038468565-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 714.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 771.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
21.2 kN
Statische Belastung
17 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm