FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71916-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179281
  • Hersteller:038440520-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'357.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'467.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
19.2 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm