FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71916-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:14179912
  • Hersteller:038753006-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'400.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'513.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
15.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm