CHF 600.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 648.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 17.2 kN |
Statische Belastung | 13 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 16000 rpm |