CHF 2'597.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'807.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 64 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 4er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 18.3 kN |
Statische Belastung | 13.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 18000 rpm |