FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71914-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:13572098
  • Hersteller:038539144-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 664.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 717.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau