FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71914-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179278
  • Hersteller:038440482-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'162.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'257.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
12.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm