FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71913-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179903
  • Hersteller:038741415-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 499.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 539.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
9.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
18000 rpm