CHF 485.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 524.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |