CHF 2'099.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'269.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 52 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 4er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 13 kN |
Statische Belastung | 9.3 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 18000 rpm |