FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71913-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179275
  • Hersteller:038440458-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'020.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'103.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
9.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
18000 rpm