CHF 1'528.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'651.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 13 kN |
Statische Belastung | 9.3 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 18000 rpm |