CHF 2'099.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'269.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 52 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 4er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 9.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 20000 rpm |