FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71912-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179273
  • Hersteller:038440431-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 928.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'003.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
12.6 kN
Statische Belastung
8.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm