FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71912-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:14179673
  • Hersteller:038542951-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 955.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'032.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
13.4 kN
Statische Belastung
9.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm