FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71912-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179272
  • Hersteller:038440423-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 928.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'003.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
13.4 kN
Statische Belastung
9.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm