FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71911-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179271
  • Hersteller:038440415-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 845.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 914.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
12.3 kN
Statische Belastung
8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm