CHF 415.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 448.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 13 kN |
Statische Belastung | 8.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 24000 rpm |