FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71911-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179270
  • Hersteller:038440407-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 845.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 914.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
8.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm