FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71910-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178516
  • Hersteller:019185774-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
9.4 kN
Statische Belastung
6.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm