CHF 759.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 820.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 9.4 kN |
Statische Belastung | 6.1 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 24000 rpm |