FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71910-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179267
  • Hersteller:038440377-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 759.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 820.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
9.9 kN
Statische Belastung
6.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
26000 rpm