CHF 693.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 750.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 9.1 kN |
Statische Belastung | 5.6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 26000 rpm |