CHF 329.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 9.6 kN |
Statische Belastung | 6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 28000 rpm |