FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71908-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179679
  • Hersteller:038547082-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 648.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 701.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
6.4 kN
Statische Belastung
4.05 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28000 rpm