FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71907-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178511
  • Hersteller:019185669-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
6.1 kN
Statische Belastung
3.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
32000 rpm