FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71907-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179681
  • Hersteller:038547139-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 546.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
6.4 kN
Statische Belastung
3.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
36000 rpm