CHF 503.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 544.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-E |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 5.6 kN |
Statische Belastung | 2.95 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 38000 rpm |