FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71906-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187203
  • Hersteller:058507485-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.9 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
43000 rpm