FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71906-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179682
  • Hersteller:038547171-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 503.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 544.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
5.9 kN
Statische Belastung
3.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
43000 rpm