FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71905-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178506
  • Hersteller:019185596-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
3.9 kN
Statische Belastung
2.06 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
48000 rpm