FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71905-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179667
  • Hersteller:038539845-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 479.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 518.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
3.9 kN
Statische Belastung
2.06 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
48000 rpm