FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71904-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178503
  • Hersteller:019185561-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 495.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
3.6 kN
Statische Belastung
1.73 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
56000 rpm