FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71903-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178501
  • Hersteller:019185545-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.6 kN
Statische Belastung
1.13 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
70000 rpm