CHF 447.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 484.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 2.6 kN |
Statische Belastung | 1.13 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 70000 rpm |