FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71902-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178500
  • Hersteller:019185529-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.41 kN
Statische Belastung
0.99 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
67000 rpm