CHF 430.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 464.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 2.55 kN |
Statische Belastung | 1.04 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 75000 rpm |