FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71901-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178497
  • Hersteller:019185499-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-C
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
1.85 kN
Statische Belastung
0.72 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
90000 rpm