FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS71900-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178496
  • Hersteller:019185480-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS719..-E
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
1.7 kN
Statische Belastung
0.62 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
95000 rpm