CHF 184.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS719..-C |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 6 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 1.79 kN |
Statische Belastung | 0.65 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 100000 rpm |